Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

FINDER - Időrelé 12V/AC/DC 0,1s-10h(megh.és eleng) 94.04fo G48899 - 85340012

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Időrelé 12V/AC/DC 0,1s-10h(megh.és eleng) 94.04fo G48899

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - forrasztott

  • Funkció meghúzás késleltetésű - Igen

  • Funkció ejtés késleltetésű - Nem

  • Időtartomány - 0.1-36000 s

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G48899

Gyártói cikkszám

85340012

Gyártói típuskód

853400120000

Elektromos csatlakozó típusa:

forrasztott

Funkció meghúzás késleltetésű:

Igen

Funkció ejtés késleltetésű:

Nem

Időtartomány:

0.1-36000 s

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Funkció csillag/delta:

Nem

Funkció impulzust formázó:

Nem

Funkció bekapcsolást törlő:

Igen

Funkció kikapcsolást törlő:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Félvezetőkimenettel:

Nem

Szélesség:

20.6 mm

Mélység:

65.2 mm

Magasság:

27.7 mm

Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:

Nem

Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:

Nem

Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:

Nem

Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:

Nem

Csak távirányításra alkalmas:

Nem

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Relék ; Időrelé ; %Időrelé 12V/AC/DC 0,1s-10h(megh.és eleng) 94.04fo