Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Időrelé 24V/AC/DC moduláris heti 1váltó IP20 G48558 - 122100240000

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Időrelé 24V/AC/DC moduláris heti 1váltó IP20 G48558

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatornák száma - 1

  • Tápfeszültség - 24-24 V

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Önálló működés órákban - 52560

  • 24 h program - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823235646

Sonepar cikkszám

G48558

Gyártói cikkszám

122100240000

Gyártói típuskód

12.21.0.024.0000

Csatornák száma:

1

Tápfeszültség:

24-24 V

Szerelési mód:

DIN-sín

Önálló működés órákban:

52560

24 h program:

Nem

Heti program:

Igen

Csillagászati program/asztroprogram:

Nem

Érintkező kivitelezése:

váltó (NO/NC)

Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna:

1 s

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

Tápfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Önálló működés években:

6

Menetpontosság naponként:

1.5 s

Szövegvezetés a kijelzőn:

Igen

Külső programozás:

Nem

Tárolókártyával együtt:

Nem

60 perces program:

Nem

Éves program:

Nem

Szünidőprogram:

Nem

Impulzusprogram:

Nem

Ciklusprogram:

Nem

Véletlenprogram:

Nem

Üzemóraszámláló:

Nem

Hálózati szinkron:

Nem

Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):

Nem

Rádióirányítású:

Nem

Rádióhullámmal irányított (DCF77):

Nem

GPS:

Nem

Memóriahelyek száma:

30

Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:

Igen

Kézi irányítás:

Igen

Külső billentyűbemenet:

Nem

Kapcsolási előválasztás:

Nem

Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:

16 A

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Modulszélesség:

2

Szélesség:

35.8 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

63 mm

Sorolható / moduláris készülékek ; Digitális elosztó időkapcsoló ; Időrelé 24V/AC/DC moduláris heti 1váltó