Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

FINDER - Időrelé, 7 működési funkció, időzítés tartománya: 0,1 s... 24 h, 1 váltóérintkező 16 A, tápfeszültség: (12...240) V AC/DC, NFC-n keresztül konfigurálható SN188715 - 80010240N000

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Időrelé, 7 működési funkció, időzítés tartománya: 0,1 s... 24 h, 1 váltóérintkező 16 A, tápfeszültség: (12...240) V AC/DC, NFC-n keresztül konfigurálható SN188715

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Funkció meghúzás késleltetésű - Igen

  • Funkció ejtés késleltetésű - Igen

  • Időtartomány - 0.1-86400 s

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 12-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN188715

Gyártói cikkszám

80010240N000

Gyártói típuskód

80.01.0.240.N000

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Funkció meghúzás késleltetésű:

Igen

Funkció ejtés késleltetésű:

Igen

Időtartomány:

0.1-86400 s

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

12-240 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Funkció csillag/delta:

Nem

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

12-240 V

Funkció bekapcsolást törlő:

Igen

Funkció kikapcsolást törlő:

Igen

Távirányítás lehetséges:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

12-240 V

Névleges áram:

16 A

Félvezetőkimenettel:

Nem

Szélesség:

17.5 mm

Mélység:

56.5 mm

Magasság:

84 mm

Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:

Nem

Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:

Nem

Csak távirányításra alkalmas:

Nem

Kimenetek száma, késleltetett, váltó:

1

Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, záró:

0

Időrelé, 7 működési funkció, időzítés tartománya: 0,1 s... 24 h, 1 váltóérintkező 16 A, tápfeszültség: (12...240) V AC/DC, NFC-n keresztül konfigurálható