Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Időrelé Bekapcsolást törlő 24-240V/AC/DC 01-20h modul SN004081 - 832102400000

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Időrelé Bekapcsolást törlő 24-240V/AC/DC 01-20h modul SN004081

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Funkció meghúzás késleltetésű - Nem

  • Funkció ejtés késleltetésű - Nem

  • Időtartomány - 0.05-864000 s

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 240-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823327990

Sonepar cikkszám

SN004081

Gyártói cikkszám

832102400000

Gyártói típuskód

83.21.0.240.0000

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Funkció meghúzás késleltetésű:

Nem

Funkció ejtés késleltetésű:

Nem

Időtartomány:

0.05-864000 s

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

240-240 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Funkció csillag/delta:

Nem

Funkció impulzust formázó:

Nem

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

240-240 V

Funkció bekapcsolást törlő:

Igen

Funkció kikapcsolást törlő:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Mágneskapcsolóra rádugaszolható:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

240-240 V

Névleges áram:

16 A

Félvezetőkimenettel:

Nem

Szélesség:

22.5 mm

Mélység:

96 mm

Magasság:

78.8 mm

Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:

Nem

Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:

Nem

Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:

Nem

Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:

Nem

Csak távirányításra alkalmas:

Nem

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Kimenetek száma, késleltetett, váltó:

1

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:

0

Front szerelés:

Nem

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:

0

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, záró:

0

Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:

Nem

Relék ; Időrelé ; Időrelé Bekapcsolást törlő 24-240V/AC/DC 01-20h modul