FINDER - Időrelé ejtéskésleltetésű 24-240VAC/DC SN173330 - 834102400000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Funkció meghúzás késleltetésű - Nem
Funkció ejtés késleltetésű - Nem
Időtartomány - 0.05-864000 s
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 240-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN173330
Gyártói cikkszám
834102400000
Gyártói típuskód
83.41.0240.0000
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Funkció meghúzás késleltetésű:
Nem
Funkció ejtés késleltetésű:
Nem
Időtartomány:
0.05-864000 s
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
240-240 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Funkció csillag/delta:
Nem
Funkció impulzust formázó:
Nem
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
240-240 V
Funkció bekapcsolást törlő:
Nem
Funkció kikapcsolást törlő:
Igen
Távirányítás lehetséges:
Nem
Mágneskapcsolóra rádugaszolható:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
240-240 V
Névleges áram:
16 A
Félvezetőkimenettel:
Nem
Szélesség:
22.5 mm
Mélység:
96 mm
Magasság:
78.8 mm
Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:
Nem
Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:
Nem
Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:
Nem
Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:
Nem
Csak távirányításra alkalmas:
Nem
Kimenetek száma, késleltetett, váltó:
1
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:
0
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:
0
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:
0
Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:
0
Kimenetek száma, késleltetett, záró:
0
Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:
Nem