Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

FINDER - Idorelé eleng 240V/AC 0,1s-20h moduláris G72210 - 80218240

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Idorelé eleng 240V/AC 0,1s-20h moduláris G72210

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 60 mm

  • Üzemeltetési forma - digitális egyes funkcióval

  • Modulszélesség - 1

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G72210

Gyártói cikkszám

80218240

Gyártói típuskód

802182400000

Magasság:

60 mm

Üzemeltetési forma:

digitális egyes funkcióval

Modulszélesség:

1

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Sorolható / moduláris készülékek ; Időrelé, sorolható ; % Idorelé eleng 240V/AC 0,1s-20h moduláris