Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Időrelé multifunkc 24-48V/DC24-240V/AC 0,1s-10h G72214 - 850382400000

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Időrelé multifunkc 24-48V/DC24-240V/AC 0,1s-10h G72214

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Funkció meghúzás késleltetésű - Igen

  • Funkció ejtés késleltetésű - Nem

  • Időtartomány - 0.05-360000 s

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 240-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823275550

Sonepar cikkszám

G72214

Gyártói cikkszám

850382400000

Gyártói típuskód

85.03.8.240.0000

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Funkció meghúzás késleltetésű:

Igen

Funkció ejtés késleltetésű:

Nem

Időtartomány:

0.05-360000 s

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

240-240 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Funkció csillag/delta:

Nem

Funkció impulzust formázó:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-48 V

Funkció bekapcsolást törlő:

Igen

Funkció kikapcsolást törlő:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Mágneskapcsolóra rádugaszolható:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

240-240 V

Névleges áram:

10 A

Félvezetőkimenettel:

Nem

Szélesség:

20.6 mm

Mélység:

27.7 mm

Magasság:

63.1 mm

Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:

Nem

Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:

Nem

Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:

Nem

Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:

Igen

Csak távirányításra alkalmas:

Nem

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Kimenetek száma, késleltetett, váltó:

3

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:

0

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:

0

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, záró:

0

Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:

Nem

Relék ; Időrelé ; Időrelé multifunkc 24-48V/DC24-240V/AC 0,1s-10h