FINDER - Időrelé Y-D 12-240VAC/DC GT18160 - 808202400000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Funkció meghúzás késleltetésű - Nem
Funkció ejtés késleltetésű - Nem
Időtartomány - 0.1-1200 s
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 240-240 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8012823290652
Sonepar cikkszám
GT18160
Gyártói cikkszám
808202400000
Gyártói típuskód
80.82.0.240.0000
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Funkció meghúzás késleltetésű:
Nem
Funkció ejtés késleltetésű:
Nem
Időtartomány:
0.1-1200 s
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
240-240 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Funkció csillag/delta:
Igen
Funkció impulzust formázó:
Nem
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
240-240 V
Funkció bekapcsolást törlő:
Nem
Funkció kikapcsolást törlő:
Nem
Távirányítás lehetséges:
Nem
Mágneskapcsolóra rádugaszolható:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
240-240 V
Névleges áram:
6 A
Félvezetőkimenettel:
Nem
Szélesség:
17.5 mm
Mélység:
56.5 mm
Magasság:
84 mm
Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:
Nem
Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:
Nem
Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:
Nem
Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:
Nem
Csak távirányításra alkalmas:
Nem
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
Kimenetek száma, késleltetett, váltó:
0
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:
0
Front szerelés:
Igen
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:
0
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:
0
Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:
0
Kimenetek száma, késleltetett, záró:
2
Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:
Nem