FINDER - Időrelémodul ipari relékhez 12-24VAC/DC multifunkc G48922 - 86600240
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Funkció meghúzás késleltetésű - Igen
Funkció ejtés késleltetésű - Igen
Időtartomány - 1.5-3840 s
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 12-24 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G48922
Gyártói cikkszám
86600240
Gyártói típuskód
86.60.0.240.0000
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Funkció meghúzás késleltetésű:
Igen
Funkció ejtés késleltetésű:
Igen
Időtartomány:
1.5-3840 s
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
12-24 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Funkció csillag/delta:
Nem
Funkció impulzust formázó:
Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
12-24 V
Funkció bekapcsolást törlő:
Igen
Funkció kikapcsolást törlő:
Igen
Távirányítás lehetséges:
Nem
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
12-24 V
Félvezetőkimenettel:
Nem
Szélesség:
10 mm
Mélység:
44 mm
Magasság:
35 mm
Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:
Igen
Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:
Igen
Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:
Igen
Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:
Igen
Csak távirányításra alkalmas:
Nem
Teljes eszköz talapzattal:
Nem