Nem visszaküldhető

FINDER - Illesztőadatpter 26.XX reléhez 24VAC-DC GT44607 - 0269024

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Illesztőadatpter 26.XX reléhez 24VAC-DC GT44607

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felállítás típusa - egyéb

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 24-24 V

  • Beépített védőáramkörrel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823093178

Sonepar cikkszám

GT44607

Gyártói cikkszám

0269024

Gyártói típuskód

026.9.024

Felállítás típusa:

egyéb

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Beépített védőáramkörrel:

Nem

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Mágneskapcsoló erősítő modul ; Illesztőadatpter 26.XX reléhez 24VAC-DC