FINDER - Impulzus relé 1 záróérintkező 16 A, BE/KI, tápfeszültség: 24 V AC SN142842 - 202180244000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - mechanikus
Névleges áram - 16 A
Szerelési mód - DIN-sín
Tápfeszültség - 20.4-26.4 V
Tápfeszültség típusa - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN142842
Gyártói cikkszám
202180244000
Gyártói típuskód
20.21.8.024.4000
Funkció:
mechanikus
Névleges áram:
16 A
Szerelési mód:
DIN-sín
Tápfeszültség:
20.4-26.4 V
Tápfeszültség típusa:
AC
Modulszélesség:
1
Max. izzólámpa terhelés:
2000 W
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Impulzus relé 1 záróérintkező 16 A, BE/KI, tápfeszültség: 24 V AC