Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Impulzus relé 12VDC 1z érintk 16A 1mod GT40131 - 202190124000

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Impulzus relé 12VDC 1z érintk 16A 1mod GT40131

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - mechanikus

  • Névleges áram - 16 A

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Tápfeszültség - 10.8-13.2 V

  • Tápfeszültség típusa - DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823118536

Sonepar cikkszám

GT40131

Gyártói cikkszám

202190124000

Gyártói típuskód

20.21.9.012.4000

Funkció:

mechanikus

Névleges áram:

16 A

Szerelési mód:

DIN-sín

Tápfeszültség:

10.8-13.2 V

Tápfeszültség típusa:

DC

Modulszélesség:

1

Max. izzólámpa terhelés:

2000 W

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Sorolható / moduláris készülékek ; Impulzus relé ; Impulzus relé 12VDC 1z érintk 16A 1mod