FINDER - Impulzus relé 2 záróérintkező 10 A, 4 kapcsolási állapot, tápfeszültség: 12 V AC SN142847 - 260880120000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - mechanikus kapcsoló
Szerelési mód - egyéb
Névleges kapcsolóáram - 10 A
Tápfeszültség - 12-12 V
Tápfeszültség típusa - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN142847
Gyártói cikkszám
260880120000
Gyártói típuskód
26.08.8.012.0000
Funkció:
mechanikus kapcsoló
Szerelési mód:
egyéb
Névleges kapcsolóáram:
10 A
Tápfeszültség:
12-12 V
Tápfeszültség típusa:
AC
Max. izzólámpa terhelés:
2000 W
Max. fénycsőterhelés:
500 VA
Kézi irányítás:
Nem
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség:
9.6-13.2 V
Vezérlőfeszültség típusa:
AC
Beépítési mélység:
22 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
360 VA
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
360 VA
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
12 A