FINDER - Impulzus relé 230VAC 1z /dimmelhető/ GT25906 - 135182300400
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés módja - egyéb
Összeállítás - egyéb
Terhelés fajtája - univerzális
Soros fényszabályzó kapcsoló - Nem
Szerelési mód - süllyesztett
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823304564
Sonepar cikkszám
GT25906
Gyártói cikkszám
135182300400
Gyártói típuskód
13.51.8.230.0400
Működtetés módja:
egyéb
Összeállítás:
egyéb
Terhelés fajtája:
univerzális
Soros fényszabályzó kapcsoló:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Mellékállomás bemenetek:
Nem
Használható billentyűvel:
Igen
Fényérték memória:
Igen
Szín:
fehér
Névleges feszültség:
230-230 V
Használható jelenlétjelzővel:
Nem
Használható mozgásérzékelővel:
Nem
Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:
Nem
Anyag:
műanyag
Használható időkapcsolóval/időzítővel:
Nem
Rögzítés módja:
csavarral
Használható IR-gombbal:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
matt
Anyagminőség:
duroplaszt
Felület:
kezeletlen
IP védettséghez alkalmas:
IP40
Frekvencia:
50-50 Hz