Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Impulzus relé 230VAC 1Z érintk 16A 1mod /15nyg/ DIN GT36404 - 138182300000

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Impulzus relé 230VAC 1Z érintk 16A 1mod /15nyg/ DIN GT36404

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - relé

  • Terhelés fajtája - univerzális

  • Szerelési mód - REG/DRA (DIN-sín adapter)

  • Szín - fehér

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8012823327341

Sonepar cikkszám

GT36404

Gyártói cikkszám

138182300000

Gyártói típuskód

13.81.8.230.0000

Kivitel:

relé

Terhelés fajtája:

univerzális

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Szín:

fehér

Névleges áram:

16 A

Összeállítás:

vezérlőelem

Fényérték memória:

Nem

Használható billentyűvel:

Igen

Használható mozgásérzékelővel:

Igen

Használható jelenlétjelzővel:

Igen

Használható időkapcsolóval/időzítővel:

Igen

Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Felület kivitele:

matt

RAL-szám (hasonló):

7035

Áttetsző:

Nem

Névleges feszültség:

230 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Kapcsolóteljesítmény:

3000-3000 W

Kapcsolási teljesítmény HLK:

3000-3000 W

Csatornák száma:

1

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Érintkezőanyag: AgSnO2