Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Impulzus relé 230VAC 1Z érintk 16A 1mod GT16423 - 202182304000

MásolásMásolás
FINDER - Impulzus relé 230VAC 1Z érintk 16A 1mod GT16423

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Funkció - mechanikus kapcsoló

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges kapcsolóáram - 16 A

  • Tápfeszültség - 230-230 V

  • Tápfeszültség típusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8012823116815

Sonepar cikkszám

GT16423

Gyártói cikkszám

202182304000

Gyártói típuskód

20.21.8.230.4000

Funkció:

mechanikus kapcsoló

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges kapcsolóáram:

16 A

Tápfeszültség:

230-230 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

2000 W

Max. fénycsőterhelés:

1000 VA

Kézi irányítás:

Igen

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség:

230-230 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

58.4 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

1000 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

750 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

12 A

Sorolható / moduláris készülékek ; Impulzus relé ; Impulzus relé 230VAC 1Z érintk 16A 1mod