Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Impulzus relé 230VAC 2Z érintk 16A 1mod GT16424 - 202282304000

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Impulzus relé 230VAC 2Z érintk 16A 1mod GT16424

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - mechanikus

  • Névleges áram - 16 A

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Tápfeszültség - 196-253 V

  • Tápfeszültség típusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8012823118161

Sonepar cikkszám

GT16424

Gyártói cikkszám

202282304000

Gyártói típuskód

20.22.8.230.4000

Funkció:

mechanikus

Névleges áram:

16 A

Szerelési mód:

DIN-sín

Tápfeszültség:

196-253 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Modulszélesség:

1

Max. izzólámpa terhelés:

2000 W

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Sorolható / moduláris készülékek ; Impulzus relé ; Impulzus relé 230VAC 2Z érintk 16A 1mod