FINDER - Impulzus relé 230VAC 400W dimmelhető /TS35-re/ GT35753 - 158182300500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés módja - nyomóbillentyű
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Terhelés fajtája - univerzális
Dimmelés fázis-kivágás - Igen
Dimmelés fázis-bevágás - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823358321
Sonepar cikkszám
GT35753
Gyártói cikkszám
158182300500
Gyártói típuskód
15.81.8.230.0500
Működtetés módja:
nyomóbillentyű
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Terhelés fajtája:
univerzális
Dimmelés fázis-kivágás:
Igen
Dimmelés fázis-bevágás:
Igen
Soros fényszabályzó kapcsoló:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
Mellékállomás bemenetek:
Nem
App-vezérlés Bluetooth-on keresztül:
Nem
Használható billentyűvel:
Igen
Fényérték memória:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Szín:
szürke
Névleges feszültség:
230-230 V
Használható jelenlétjelzővel:
Nem
Használható mozgásérzékelővel:
Nem
Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:
Nem
Anyag:
műanyag
Használható időkapcsolóval/időzítővel:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Használható IR-gombbal:
Nem
Névleges ohmos terhelés:
400-400 W
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
matt
Max. kapcsolható LED teljesítmény:
100 W
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Készülék mélysége:
60.8 mm
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Min. készülékdoboz mélység:
60 mm
IFTTT-támogatással:
Nem
Vezérlő feszültség:
230-230 V
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
7035
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság (IK):
IK00
Frekvencia:
50-60 Hz
Érkeresztmetszet:
2.5-2.5 mm2
Készülék szélessége:
17.5 mm
Készülék magassága:
88.8 mm