Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Impulzus relé 230VAC 400W dimmelhető /TS35-re/ SN003489 - 159182300000

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Impulzus relé 230VAC 400W dimmelhető /TS35-re/ SN003489

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés módja - nyomóbillentyű

  • Összeállítás - alapelem

  • Terhelés fajtája - univerzális

  • Dimmelés fázis-kivágás - Igen

  • Dimmelés fázis-bevágás - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8012823375144

Sonepar cikkszám

SN003489

Gyártói cikkszám

159182300000

Gyártói típuskód

15.91.8.230.0000

Működtetés módja:

nyomóbillentyű

Összeállítás:

alapelem

Terhelés fajtája:

univerzális

Dimmelés fázis-kivágás:

Igen

Dimmelés fázis-bevágás:

Igen

Soros fényszabályzó kapcsoló:

Igen

Szerelési mód:

beépített

Mellékállomás bemenetek:

Nem

App-vezérlés Bluetooth-on keresztül:

Nem

Használható billentyűvel:

Igen

Fényérték memória:

Nem

Szín:

szürke

Névleges feszültség:

230-230 V

Használható jelenlétjelzővel:

Nem

Használható mozgásérzékelővel:

Nem

Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:

Nem

Anyag:

műanyag

Használható időkapcsolóval/időzítővel:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

Használható IR-gombbal:

Nem

Névleges ohmos terhelés:

3-100 W

Halogénmentes:

Igen

Felület kivitele:

matt

Max. kapcsolható LED teljesítmény:

50 W

Névleges kapacitív terhelés:

3-100 VA

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Névleges induktív terhelés:

3-100 VA

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Készülék mélysége:

39 mm

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Min. készülékdoboz mélység:

60 mm

IFTTT-támogatással:

Nem

Vezérlő feszültség:

230-230 V

Anyagminőség:

termoplasztik

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

7035

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Frekvencia:

50-60 Hz

Érkeresztmetszet:

2.5-2.5 mm2

Készülék szélessége:

37 mm

Készülék magassága:

22.7 mm

Háztartási szerelvények ; Dimmer ; Impulzus relé 230VAC 400W dimmelhető /TS35-re/