Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

FINDER - Impulzus relé 24VAC 1érintk 10A GT44606 - 26018024

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Impulzus relé  24VAC 1érintk 10A GT44606

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - mechanikus kapcsoló

  • Szerelési mód - egyéb

  • Névleges kapcsolóáram - 10 A

  • Tápfeszültség - 24-24 V

  • Tápfeszültség típusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823237992

Sonepar cikkszám

GT44606

Gyártói cikkszám

26018024

Gyártói típuskód

26.01.8.024

Funkció:

mechanikus kapcsoló

Szerelési mód:

egyéb

Névleges kapcsolóáram:

10 A

Tápfeszültség:

24-24 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

800 W

Max. fénycsőterhelés:

500 VA

Kézi irányítás:

Nem

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség:

24-24 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Beépítési mélység:

22 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-50 Hz

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

400 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

360 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

5 A

Sorolható / moduláris készülékek ; Impulzus relé ; Impulzus relé 24VAC 1érintk 10A