Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Impulzus relé 24VDC 1z/1ny érintk 16A 1mod GT81835 - 202390244000

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Impulzus relé 24VDC 1z/1ny érintk 16A 1mod GT81835

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - mechanikus

  • Névleges áram - 16 A

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Tápfeszültség - 21.6-26.4 V

  • Tápfeszültség típusa - DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823120126

Sonepar cikkszám

GT81835

Gyártói cikkszám

202390244000

Gyártói típuskód

20.23.9.024.4000

Funkció:

mechanikus

Névleges áram:

16 A

Szerelési mód:

DIN-sín

Tápfeszültség:

21.6-26.4 V

Tápfeszültség típusa:

DC

Modulszélesség:

1

Max. izzólámpa terhelés:

2000 W

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Sorolható / moduláris készülékek ; Impulzus relé ; Impulzus relé 24VDC 1z/1ny érintk 16A 1mod