Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Impulzus relé 48VAC 1Z érintk 16A 1mod GT95021 - 202180484000

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Impulzus relé 48VAC 1Z érintk 16A 1mod GT95021

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - mechanikus

  • Névleges áram - 16 A

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Tápfeszültség - 40.8-52.8 V

  • Tápfeszültség típusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823124773

Sonepar cikkszám

GT95021

Gyártói cikkszám

202180484000

Gyártói típuskód

20.21.8.048.4000

Funkció:

mechanikus

Névleges áram:

16 A

Szerelési mód:

DIN-sín

Tápfeszültség:

40.8-52.8 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Modulszélesség:

1

Max. izzólámpa terhelés:

2000 W

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Sorolható / moduláris készülékek ; Impulzus relé ; Impulzus relé 48VAC 1Z érintk 16A 1mod