Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Impulzus relé segélyh. nyugt. jelző 24VAC 1v+1z GT34469 - 131200240000

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Impulzus relé segélyh. nyugt. jelző 24VAC 1v+1z GT34469

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - relé

  • Terhelés fajtája - univerzális

  • Szerelési mód - REG/DRA (DIN-sín adapter)

  • Szín - fehér

  • Névleges áram - 8 A

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823358383

Sonepar cikkszám

GT34469

Gyártói cikkszám

131200240000

Gyártói típuskód

13.12.0.024.0000

Kivitel:

relé

Terhelés fajtája:

univerzális

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Szín:

fehér

Névleges áram:

8 A

Összeállítás:

vezérlőelem

Mellékállomás bemenetek:

Igen

Fényérték memória:

Nem

Használható billentyűvel:

Igen

Használható mozgásérzékelővel:

Igen

Használható jelenlétjelzővel:

Igen

Használható időkapcsolóval/időzítővel:

Igen

Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Felület kivitele:

matt

RAL-szám (hasonló):

7035

Áttetsző:

Nem

Névleges feszültség:

250 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Kapcsolóteljesítmény:

800-800 W

Kapcsolási teljesítmény HLK:

800-800 W

Csatornák száma:

2

Rögzítés módja:

szorító rögzítés

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Segélyhívó / vészjelző - nyugtázó relé: Kórházakba, szállodákba, mozgássérült mosdókba stb. segélyhívásra, vészjelzésére, nyugtázási lehetőséggel