FINDER - Impulzusrelé, elektronikus 230VAC,2pol,6A, Bluetooth SN108329 - 13228230B000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - teljesen elektronikus
Névleges áram - 6 A
Szerelési mód - süllyesztett
Tápfeszültség - 230-230 V
Tápfeszültség típusa - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN108329
Gyártói cikkszám
13228230B000
Gyártói típuskód
13.22.8.230.B000
Funkció:
teljesen elektronikus
Névleges áram:
6 A
Szerelési mód:
süllyesztett
Tápfeszültség:
230-230 V
Tápfeszültség típusa:
AC
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Impulzusrelé, elektronikus 230VAC,2pol,6A, Bluetooth