Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

FINDER - Impuzus relé 230V/AC 1 záró/10A G48565 - 13718230

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Impuzus relé 230V/AC   1 záró/10A G48565

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - elektronikus kapcsoló

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Névleges kapcsolóáram - 10 A

  • Tápfeszültség - 184-253 V

  • Tápfeszültség típusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823121185

Sonepar cikkszám

G48565

Gyártói cikkszám

13718230

Gyártói típuskód

13.71.8.230.0000

Funkció:

elektronikus kapcsoló

Szerelési mód:

süllyesztett

Névleges kapcsolóáram:

10 A

Tápfeszültség:

184-253 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

1000 W

Max. fénycsőterhelés:

500 VA

Kézi irányítás:

Nem

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség:

230-230 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Beépítési mélység:

49.5 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

500 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

350 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

7.5 A

Sorolható / moduláris készülékek ; Impulzus relé ; Impuzus relé 230V/AC 1 záró/10A