FINDER - Installációs mágneskapcsoló 12V'AC/DC' SN081923 - 223401204620
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 25 A
Névleges működtető feszültség - 88-138 V
Névleges feszültség - 250-250 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN081923
Gyártói cikkszám
223401204620
Gyártói típuskód
223401204620
Névleges üzemi áram:
25 A
Névleges működtető feszültség:
88-138 V
Névleges feszültség:
250-250 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC/DC
Max. izzólámpa terhelés:
2000 W
Toló a kézi kapcsoláshoz:
Nem
Max. fénycsőterhelés:
500 VA
Modulszélesség:
2
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Beépítési mélység:
60.8 mm
Brummogásmentes:
Nem
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
2
Védettség (IP):
IP20