FINDER - Installációs mágneskapcsoló 4 záróérintkező 25 A, tápfeszültség: 230 V AC/DC, LED + mechanikus állapotjelzés SN142844 - 223402301320
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 25 A
Névleges működtető feszültség - 176-264 V
Névleges feszültség - 250-250 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN142844
Gyártói cikkszám
223402301320
Gyártói típuskód
22.34.0.230.1320
Névleges üzemi áram:
25 A
Névleges működtető feszültség:
176-264 V
Névleges feszültség:
250-250 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC/DC
Max. izzólámpa terhelés:
800 W
Toló a kézi kapcsoláshoz:
Nem
Max. fénycsőterhelés:
200 VA
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
300 VA
Modulszélesség:
2
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
200 VA
Beépítési mélység:
60.8 mm
Brummogásmentes:
Nem
Záróérintkezők száma:
4
Nyitóérintkezők száma:
0
Védettség (IP):
IP20