Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Ipari mágneskapcsoló, 3 NO, 24 A / 11 kW (400 V AC-3), tekercs: 230 V AC, EN 60947 / IEC 947  SN178949 - 6K1382304324

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Ipari mágneskapcsoló, 3 NO, 24 A / 11 kW (400 V AC-3), tekercs: 230 V AC, EN 60947 / IEC 947  SN178949

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - síncsatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-230 V

  • Főérintkezők száma, nyitó - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823450254

Sonepar cikkszám

SN178949

Gyártói cikkszám

6K1382304324

Gyártói típuskód

6K.13.8.230.4324

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Csatlakozási mód fő áramkör:

síncsatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Főérintkezők száma, nyitó:

3

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

11 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

11 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

24 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

24 A

Ipari mágneskapcsoló, 3 NO, 24 A / 11 kW (400 V AC-3), tekercs: 230 V AC, EN 60947 / IEC 947