FINDER - Ipari mágneskapcsoló, 4 NO, 10 A / 4 kW (400 V AC-3), tekercs: 24 V AC, EN 60947 / IEC 947 SN178953 - 6K1480244310
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Csatlakozási mód fő áramkör - síncsatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 24-24 V
Főérintkezők száma, nyitó - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823450186
Sonepar cikkszám
SN178953
Gyártói cikkszám
6K1480244310
Gyártói típuskód
6K.14.8.024.4310
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
24-24 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Csatlakozási mód fő áramkör:
síncsatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
24-24 V
Főérintkezők száma, nyitó:
4
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Segédérintkezők száma, záró:
1
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
4 kW
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
4 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
10 A
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
10 A