FINDER - Ipari relé SN146540 - RB1490240000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - elektronikus- központi vezérléshez
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges kapcsolóáram - 8 A
Tápfeszültség - 19.2-26.4 V
Tápfeszültség típusa - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN146540
Gyártói cikkszám
RB1490240000
Gyártói típuskód
RB1490240000
Funkció:
elektronikus- központi vezérléshez
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges kapcsolóáram:
8 A
Tápfeszültség:
19.2-26.4 V
Tápfeszültség típusa:
DC
Kézi irányítás:
Igen
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség típusa:
DC
Váltóérintkezők száma:
4
Vezérlőfeszültség típus 2:
DC
Ipari relé