Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Jelenlétérzékelő, alkonykapcs. Bluetooth 1 záró 10A 230V Ac SN173161 - 18518230B300

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Jelenlétérzékelő, alkonykapcs. Bluetooth 1 záró 10A 230V Ac SN173161

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - jelenlétérzékelő

  • Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 25 min

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 1000 W

  • Folyamatos fényszabályozás - Nem

  • HLK/HVAC irányítás - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN173161

Gyártói cikkszám

18518230B300

Gyártói típuskód

18.51.8.230.B300

Kivitel:

jelenlétérzékelő

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

25 min

Max. kapcsolási teljesítmény:

1000 W

Folyamatos fényszabályozás:

Nem

HLK/HVAC irányítás:

Nem

Kényszerített bekapcsolás:

Nem

Kényszerkikapcsolás:

Nem

Állatkifutó:

Igen

Hálózatba köthető:

Igen

Lépcsőházi világításvezérlő:

Igen

Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:

Igen

Távirányítással működtethető:

Igen

Távvezérléssel:

Nem

Reakcióérzékenység beállítható:

Igen

Indító fényerő beállítható:

Igen

Jelzőegységgel:

Igen

Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Szerelési mód:

falon kívüli

Csatlakozási mód:

egyéb

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület kivitele:

matt

Antibakteriális bevonat:

Nem

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9010

Áttetsző:

Igen

Védettség (IP):

IP40

Feszültség fajtája:

AC

Frekvencia:

50-60 Hz

Min. kapcsolási idő:

12 s

Indító fényerő:

4-1000 lx

Max. kapcsolható LED teljesítmény:

300 W

C-teher:

Igen

Max. bekapcsolási áram:

20 A

Vezérlőáram:

10 mA

Mellékállomás bemenetek:

Nem

Riasztó-funkció:

Nem

Szélesség:

84 mm

Magasság:

35.1 mm

Mélység:

84 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Jelenlétérzékelő, alkonykapcs. Bluetooth 1 záró 10A 230V Ac