Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Kapcsolóóra 24V AC/DC 16A 1váltóérintk. 1modul SN172224 - 127100240000

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Kapcsolóóra 24V AC/DC 16A 1váltóérintk. 1modul SN172224

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatornák száma - 1

  • Tápfeszültség - 24-24 V

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • 24 h program - Nem

  • Heti program - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN172224

Gyártói cikkszám

127100240000

Gyártói típuskód

12.71.00.24.0000

Csatornák száma:

1

Tápfeszültség:

24-24 V

Szerelési mód:

DIN-sín

24 h program:

Nem

Heti program:

Igen

Csillagászati program/asztroprogram:

Nem

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

Tápfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Menetpontosság naponként:

0.5 s

60 perces program:

Nem

Éves program:

Nem

Szünidőprogram:

Nem

Impulzusprogram:

Nem

Ciklusprogram:

Nem

Hálózati szinkron:

Nem

Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):

Igen

Rádióirányítású:

Nem

Rádióhullámmal irányított (DCF77):

Nem

GPS:

Nem

Érintkezők száma:

1

Memóriahelyek száma:

30

Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:

Igen

Kézi irányítás:

Igen

Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:

16 A

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Modulszélesség:

2

Szélesség:

17.8 mm

Magasság:

84 mm

Mélység:

58.3 mm

Kapcsolóóra 24V AC/DC 16A 1váltóérintk. 1modul