FINDER - Kapcsolóóra heti 230V elektr 2modul 1 váltóé IP20 GT88958 - 129182300090
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornák száma - 1
Tápfeszültség - 230-230 V
Szerelési mód - DIN-sín
Önálló működés órákban - 52564
24 h program - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823348360
Sonepar cikkszám
GT88958
Gyártói cikkszám
129182300090
Gyártói típuskód
12.91.8.230.0090
Csatornák száma:
1
Tápfeszültség:
230-230 V
Szerelési mód:
DIN-sín
Önálló működés órákban:
52564
24 h program:
Igen
Heti program:
Igen
Csillagászati program/asztroprogram:
Igen
Érintkező kivitelezése:
váltó (NO/NC)
Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna:
1 s
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
Önálló működés években:
6
Menetpontosság naponként:
2 s
Szövegvezetés a kijelzőn:
Nem
Külső programozás:
Nem
Tárolókártyával együtt:
Nem
60 perces program:
Nem
Éves program:
Nem
Szünidőprogram:
Nem
Impulzusprogram:
Nem
Ciklusprogram:
Nem
Véletlenprogram:
Nem
Üzemóraszámláló:
Nem
Hálózati szinkron:
Nem
Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):
Nem
Rádióirányítású:
Nem
Rádióhullámmal irányított (DCF77):
Nem
GPS:
Nem
Memóriahelyek száma:
60
Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:
Igen
Kézi irányítás:
Nem
Külső billentyűbemenet:
Nem
Kapcsolási előválasztás:
Nem
Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:
16 A
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Modulszélesség:
2
Szélesség:
35.8 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
63 mm