Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Kapcsolóóra heti 230V elektr modul 1 váltóé 16A IP20 G48559 - 122182300000

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Kapcsolóóra heti 230V elektr modul 1 váltóé 16A IP20 G48559

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatornák száma - 1

  • Tápfeszültség - 230-230 V

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Önálló működés órákban - 52596

  • 24 h program - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8012823123981

Sonepar cikkszám

G48559

Gyártói cikkszám

122182300000

Gyártói típuskód

12.21.8.230.0000

Csatornák száma:

1

Tápfeszültség:

230-230 V

Szerelési mód:

DIN-sín

Önálló működés órákban:

52596

24 h program:

Igen

Heti program:

Igen

Csillagászati program/asztroprogram:

Nem

Érintkező kivitelezése:

váltó (NO/NC)

Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna:

1 s

Tápfeszültség típusa:

AC

Tápfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Önálló működés években:

6

Menetpontosság naponként:

1.5 s

Szövegvezetés a kijelzőn:

Nem

Külső programozás:

Nem

Tárolókártyával együtt:

Nem

60 perces program:

Nem

Éves program:

Nem

Szünidőprogram:

Nem

Impulzusprogram:

Nem

Ciklusprogram:

Nem

Véletlenprogram:

Nem

Üzemóraszámláló:

Nem

Hálózati szinkron:

Nem

Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):

Nem

Rádióirányítású:

Nem

Rádióhullámmal irányított (DCF77):

Nem

GPS:

Nem

Memóriahelyek száma:

30

Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:

Igen

Kézi irányítás:

Nem

Külső billentyűbemenet:

Nem

Kapcsolási előválasztás:

Nem

Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:

16 A

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Modulszélesség:

2

Szélesség:

35.8 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

63 mm

Sorolható / moduláris készülékek ; Digitális elosztó időkapcsoló ; Kapcsolóóra heti 230V elektr modul 1 váltóé 16A