Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Kapcsolóóra heti mech. 60p váltó 16A 72X72mm IP20 GT36377 - 123182300007

MásolásMásolás
FINDER - Kapcsolóóra heti mech. 60p váltó 16A 72X72mm IP20 GT36377

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Csatornák száma - 1

  • 24 h program - Igen

  • Heti program - Igen

  • Hálózati szinkron - Nem

  • Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított) - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823329994

Sonepar cikkszám

GT36377

Gyártói cikkszám

123182300007

Gyártói típuskód

12.31.8.230.0007

Csatornák száma:

1

24 h program:

Igen

Heti program:

Igen

Hálózati szinkron:

Nem

Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):

Igen

Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna:

60 min

Szerelési mód:

homloklapra 72x72 mm

Tápfeszültség:

230-230 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Önálló működés órákban:

100

Tápfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Önálló működés években:

0

Menetpontosság naponként:

1.5 s

60 perces program:

Nem

Éves program:

Nem

Érintkező kivitelezése:

váltó (NO/NC)

Programlemezfelosztás 1:

60 min

Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:

Nem

Kézi irányítás:

Igen

Kapcsolási előválasztás:

Nem

Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:

16 A

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Modulszélesség:

4

Szélesség:

72 mm

Magasság:

91.5 mm

Mélység:

51.4 mm

Érintkezőanyag: AgCdO