FINDER - Kapcsolóóra napi és heti 230V asztronómiai 1 váltóé NFC IP20 SN081243 - 128182300000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornák száma - 1
Tápfeszültség - 110-230 V
Szerelési mód - DIN-sín
Önálló működés órákban - 52596
24 h program - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN081243
Gyártói cikkszám
128182300000
Gyártói típuskód
12.81.8.230.0000
Csatornák száma:
1
Tápfeszültség:
110-230 V
Szerelési mód:
DIN-sín
Önálló működés órákban:
52596
24 h program:
Igen
Heti program:
Igen
Csillagászati program/asztroprogram:
Igen
Érintkező kivitelezése:
váltó (NO/NC)
Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna:
30 s
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Tápfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
Önálló működés években:
6
Menetpontosság naponként:
1 s
Szövegvezetés a kijelzőn:
Igen
Külső programozás:
Igen
Tárolókártyával együtt:
Nem
60 perces program:
Nem
Éves program:
Nem
Szünidőprogram:
Nem
Impulzusprogram:
Nem
Ciklusprogram:
Igen
Véletlenprogram:
Nem
Üzemóraszámláló:
Nem
Hálózati szinkron:
Nem
Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):
Igen
Rádióirányítású:
Igen
Rádióhullámmal irányított (DCF77):
Nem
GPS:
Nem
Érintkezők száma:
1
Memóriahelyek száma:
0
Legrövidebb kapcsolási idő 2. csatorna:
0 s
Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:
Igen
Kézi irányítás:
Igen
Külső billentyűbemenet:
Nem
Kapcsolási előválasztás:
Nem
Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:
16 A
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Modulszélesség:
2
Szélesség:
35 mm
Magasság:
84 mm
Mélység:
56.5 mm