Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Kapcsolóóra programozható 24VAC/DC elektr modul IP20 SN130950 - 122200240000

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Kapcsolóóra programozható 24VAC/DC elektr modul IP20 SN130950

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatornák száma - 2

  • Tápfeszültség - 24-24 V

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Önálló működés órákban - 52596

  • 24 h program - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN130950

Gyártói cikkszám

122200240000

Gyártói típuskód

12.22.0.024.0000

Csatornák száma:

2

Tápfeszültség:

24-24 V

Szerelési mód:

DIN-sín

Önálló működés órákban:

52596

24 h program:

Nem

Heti program:

Igen

Csillagászati program/asztroprogram:

Nem

Érintkező kivitelezése:

váltó (NO/NC)

Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna:

1 s

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

Tápfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Önálló működés években:

6

Menetpontosság naponként:

1.5 s

Szövegvezetés a kijelzőn:

Igen

Külső programozás:

Nem

Tárolókártyával együtt:

Nem

60 perces program:

Nem

Éves program:

Nem

Szünidőprogram:

Nem

Impulzusprogram:

Nem

Ciklusprogram:

Nem

Véletlenprogram:

Nem

Üzemóraszámláló:

Nem

Hálózati szinkron:

Nem

Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):

Nem

Rádióirányítású:

Nem

Rádióhullámmal irányított (DCF77):

Nem

GPS:

Nem

Memóriahelyek száma:

30

Legrövidebb kapcsolási idő 2. csatorna:

1 s

Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:

Igen

Kézi irányítás:

Igen

Külső billentyűbemenet:

Nem

Kapcsolási előválasztás:

Nem

Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:

16 A

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Modulszélesség:

2

Szélesség:

35.8 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

63 mm

Kapcsolóóra programozható 24VAC/DC elektr modul IP20