Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

FINDER - Kapcsolórelé 24V DC IP20 SN097942 - 488270240050

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Kapcsolórelé 24V DC IP20 SN097942

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN097942

Gyártói cikkszám

488270240050

Gyártói típuskód

48.82.7.024.0050

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

LED-kijelzővel:

Igen

Névleges áram:

10 A

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Szélesség:

15.8 mm

Magasság:

95.6 mm

Védettség (IP):

IP20

Mélység:

93.7 mm

Váltóérintkezők száma:

2

Hajtás, polaritás:

polarizált

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Kapcsolórelé 24V DC IP20