Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

FINDER - Kapcsolórelé nyákba 12V DC 10A 2váltóérintkező SN071916 - 55129012

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Kapcsolórelé nyákba 12V DC 10A 2váltóérintkező SN071916

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - NYÁK-ra csatlakoztatva

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 12-12 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN071916

Gyártói cikkszám

55129012

Gyártói típuskód

55.12.9.012

Elektromos csatlakozó típusa:

NYÁK-ra csatlakoztatva

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

12-12 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

LED-kijelzővel:

Nem

Névleges áram:

10 A

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Érintkező felület anyaga:

kezeletlen

Érintkező anyaga:

egyéb rézötvözet

Szélesség:

20.7 mm

Magasság:

37.2 mm

Védettség (IP):

IP20

Mélység:

27.7 mm

Váltóérintkezők száma:

2

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Érintkezőbetét anyaga:

duroplaszt

Relék ; Kapcsolórelé ; Kapcsolórelé nyákba 12V DC 10A 2váltóérintkező