FINDER - Kilépő szűrő, 4-es nagyság SN180307 - 7F0200004000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 255 mm
Magasság - 255 mm
Mélység - 36.5 mm
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN180307
Gyártói cikkszám
7F0200004000
Gyártói típuskód
7F.02.0.000.4000
Szélesség:
255 mm
Magasság:
255 mm
Mélység:
36.5 mm
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Szűrőosztály:
G3
EMC változat:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-15-55 °C
Védettség (IP):
IP54
Szűrőbetéttel:
Igen
Kilépő szűrő, 4-es nagyság