FINDER - Kilépő szűrő, 5-ös nagyság SN206620 - 7F0300005000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 320 mm
Magasság - 320 mm
Mélység - 25 mm
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823448022
Sonepar cikkszám
SN206620
Gyártói cikkszám
7F0300005000
Gyártói típuskód
7F.03.0.000.5000
Szélesség:
320 mm
Magasság:
320 mm
Mélység:
25 mm
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Szűrőosztály:
G3
EMC változat:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-15-55 °C
Védettség (IP):
IP54
Szűrőbetéttel:
Igen
Kilépő szűrő, 5-ös nagyság