FINDER - Kilépő szűrő a 7F.30.8.230.2055 és 7F.30.9.024.2055-ös ventilátorhoz, 2-es építési nagyság, kültéri kivitel SN182669 - 7F0300002000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 155 mm
Magasság - 155 mm
Mélység - 22.6 mm
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN182669
Gyártói cikkszám
7F0300002000
Gyártói típuskód
7F.03.0.000.2000
Szélesség:
155 mm
Magasság:
155 mm
Mélység:
22.6 mm
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Szűrőosztály:
G3
EMC változat:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-15-55 °C
Védettség (IP):
IP54
Szűrőbetéttel:
Igen
Kilépő szűrő a 7F.30.8.230.2055 és 7F.30.9.024.2055-ös ventilátorhoz, 2-es építési nagyság, kültéri kivitel