FINDER - Kilépő szűrő a 7F.30.8.230.4250/4400 és 7F.30.9.024.4250/4400-as ventilátorokhoz, 4-es építési nagyság SN182674 - 7F0300004000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 255 mm
Magasság - 255 mm
Mélység - 36.5 mm
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN182674
Gyártói cikkszám
7F0300004000
Gyártói típuskód
7F.03.0.000.4000
Szélesség:
255 mm
Magasság:
255 mm
Mélység:
36.5 mm
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Szűrőosztály:
G3
EMC változat:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-15-55 °C
Védettség (IP):
IP54
Szűrőbetéttel:
Igen
Kilépő szűrő a 7F.30.8.230.4250/4400 és 7F.30.9.024.4250/4400-as ventilátorokhoz, 4-es építési nagyság