FINDER - Kimeneti modul alkonykapcs-hoz 12VDC IP20 GT49176 - 199190124000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 12-12 V
Szerelési mód - DIN-sín
Segédérintkezők száma, nyitó - 0
Segédérintkezők száma, záró - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823347912
Sonepar cikkszám
GT49176
Gyártói cikkszám
199190124000
Gyártói típuskód
19.91.9.012.4000
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
12-12 V
Szerelési mód:
DIN-sín
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
LED-kijelzővel:
Igen
Kézi irányítás:
Nem
Kezelőfelület:
Igen
Segédérintkezők száma, váltó:
1
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Relék ; Kapcsolórelé ; Kimeneti modul alkonykapcs-hoz 12VDC