FINDER - Kondenzátor világító nyomógombokhoz SN021782 - 02600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapacitás - 1 µF
Névleges feszültség - 230-230 V
Kivitel - párhuzamos kondenzátor L-lámpához
Dugós csatlakozóval - Nem
Hosszúság - 32 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823078229
Sonepar cikkszám
SN021782
Gyártói cikkszám
02600
Gyártói típuskód
026.00
Kapacitás:
1 µF
Névleges feszültség:
230-230 V
Kivitel:
párhuzamos kondenzátor L-lámpához
Dugós csatlakozóval:
Nem
Hosszúság:
32 mm
Mélység:
13 mm
Átmérő:
13 mm
Szélesség:
22 mm
Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Kondenzátor ; Kondenzátor világító nyomógombokhoz