FINDER - Lámpa (kapcsolószekrénybe) …V SN189250 - 7L4602301100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 13 W
Névleges feszültség - 110-240 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Fényforrás - LED nem cserélhető
Csatlakozó aljzattal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN189250
Gyártói cikkszám
7L4602301100
Gyártói típuskód
7L.46.0.230.1100
Fényforrás teljesítménye:
13 W
Névleges feszültség:
110-240 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Csatlakozó aljzattal:
Nem
Hosszúság:
310.6 mm
Fényérzékelővel:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
szorító-/csavarrögzítés
Védettség (IP):
IP20
Anyag:
műanyag
BE-/KI-kapcsolóval:
Igen
Szerelési mód:
mágneses
Lámpa (kapcsolószekrénybe) …V