FINDER - LED-es világítás kapcsolószekrényhez, mágneses rögzítés, LED teljesítménye: 9 W, fényáram 600 lm, tápfeszültség (110...240)V AC/DC, kapcsoló és mozg. érzékelő nélkül, dugaszolható csatlakozókkal, soro SN193800 - 7L4302300200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 9 W
Névleges feszültség - 110-240 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Fényforrás - LED nem cserélhető
Csatlakozó aljzattal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823433417
Sonepar cikkszám
SN193800
Gyártói cikkszám
7L4302300200
Gyártói típuskód
7L4302300200
Fényforrás teljesítménye:
9 W
Névleges feszültség:
110-240 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Csatlakozó aljzattal:
Nem
Hosszúság:
310.6 mm
Fényérzékelővel:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csatlakozó/kapcsoló
Védettség (IP):
IP20
Anyag:
műanyag
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Szerelési mód:
mágneses
LED-es világítás kapcsolószekrényhez, mágneses rögzítés, LED teljesítménye: 9 W, fényáram 600 lm, tápfeszültség (110...240)V AC/DC, kapcsoló és mozg. érzékelő nélkül, dugaszolható csatlakozókkal, soro