FINDER - LED lámpa, (110-240)V AC/DC, push in, mozgásérzékelővel, 600 lm SN189269 - 7L4302302100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 9 W
Névleges feszültség - 110-240 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Fényforrás - LED nem cserélhető
Csatlakozó aljzattal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN189269
Gyártói cikkszám
7L4302302100
Gyártói típuskód
7L.43.0.230.2100
Fényforrás teljesítménye:
9 W
Névleges feszültség:
110-240 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Csatlakozó aljzattal:
Nem
Hosszúság:
310.6 mm
Fényérzékelővel:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
szorító-/csavarrögzítés
Védettség (IP):
IP20
Anyag:
műanyag
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Szerelési mód:
mágneses
LED lámpa, (110-240)V AC/DC, push in, mozgásérzékelővel, 600 lm