FINDER - LED lámpa, kapcsolószekrénybe 100-230VAC, csavaros, kapcs. IP20 SN080426 - 7L1182300005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 5 W
Névleges feszültség - 100-240 V
Feszültség fajtája - AC
Fényforrás - LED nem cserélhető
Csatlakozó aljzattal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN080426
Gyártói cikkszám
7L1182300005
Gyártói típuskód
7L.11.8.230.0005
Fényforrás teljesítménye:
5 W
Névleges feszültség:
100-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Csatlakozó aljzattal:
Nem
Hosszúság:
351 mm
Fényérzékelővel:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csatlakozó/kapcsoló
Védettség (IP):
IP20
Anyag:
műanyag
BE-/KI-kapcsolóval:
Igen
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Védettség (NEMA):
1
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lámpa (kapcsolószekrény) ; LED lámpa, kapcsolószekrénybe 100-230VAC, csavaros, kapcs.