FINDER - Lépcsőházi automata 230VAC 16A 0.5-20min 1z 1funkc 3 vez. SN006912 - 149182300000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - DIN-sín
Funkció - elektronikus
Visszaesési késleltetés - 0.5-20 min
Kapcsolási mód - 3- és 4-vezetékes kapcsolás
Kikapcsolási előfigyelmeztetés - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN006912
Gyártói cikkszám
149182300000
Gyártói típuskód
14.91.8.230.0000
Szerelési mód:
DIN-sín
Funkció:
elektronikus
Visszaesési késleltetés:
0.5-20 min
Kapcsolási mód:
3- és 4-vezetékes kapcsolás
Kikapcsolási előfigyelmeztetés:
nincs
Utánkapcsolás:
utánkapcsolható + folyamatos fény + időmeghosszabbítás
Tápfeszültség típusa:
AC
Max. izzólámpa terhelés:
3000 W
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség:
230-230 V
Vezérlőfeszültség típusa:
AC
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
60.8 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
Névleges kapcsolóáram:
16 A
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
12 A
Érzékelő izzólámpaáram:
25 mA
Áramlökés funkció választható:
Nem
Tápfeszültség:
230-230 V
Max. fénycsőterhelés:
1000 VA
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
1000 VA
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
1000 VA